text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 602 A Diamond 350X3,2X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 2R009153
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.2
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.2
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 327026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.