text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco de diamante DT 602 A Diamond 300X2,8X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Referência 4Q233150
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra

Descrição

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números do artigo

Referência 4Q233150
EAN 4014855224715
UBB 500636812207
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 327025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.