text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 500X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Referência 2V816857
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.6
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3.6
Número máximo de rotações (1/min) 3900
Diâmetro do disco (mm) 500
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3.6
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 54
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descrição

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números do artigo

Referência 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.