text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 350X3X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Referência 8U109468
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 37
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números do artigo

Referência 8U109468
EAN 4014855217878
UBB 500636782004
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325196
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.