text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Referência 2T433599
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números do artigo

Referência 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325184
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.