text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 180X2,6X22,23


Referência 8F745231
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.6
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 8F745231
EAN 4014855219209
UBB 500636760638
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322633
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.