text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Referência 2S065072
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 10200
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 10200
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descrição

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números do artigo

Referência 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322632
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.