text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 140X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Položka č. 3N426831
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro do disco (mm) 140
Adequado para betão Sim
Ambalat la 1

technické údaje

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro do disco (mm) 140
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 17
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Položka č. 3N426831
EAN 4014855216376
UBB 500636763293
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325046
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.