text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Klingspor Disco de diamante DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Referência 2K034390
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 15300
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Número máximo de rotações (1/min) 15300
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 16
Largura do segmento (mm) 20
Altura do segmento (mm) 9
Segmentação Dentado
Número de segmentos 11
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descrição

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números do artigo

Referência 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.