text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 GU Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Referência 2E485147
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.6
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Número de segmentos 15
Marca Klingspor
Model DT 600 GU Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Números do artigo

Referência 2E485147
EAN 4014855293063
UBB 500695753433
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336617
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.