Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
3H481018
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
Klingspor Disco de diamante DT 600 GU Diamond 125X2,4X22,23
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H481018
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.4
Diâmetro do disco (mm)
125
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.4
Diâmetro do disco (mm)
125
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.4
Altura do segmento (mm)
10
Segmentação
Outro
Número de segmentos
9
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 600 GU Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H481018
EAN
4014855293049
UBB
500695753011
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
336615