text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 GU Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Referência 9Y753753
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 600 GU Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Números do artigo

Referência 9Y753753
EAN 4014855293032
UBB 500695752856
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.