text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 300X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Referência 2D013530
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números do artigo

Referência 2D013530
EAN 4014855218615
UBB 500636791096
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325375
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.