text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 200X1,9X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Referência 5O523395
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 7600
Diâmetro do disco (mm) 200
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 7600
Diâmetro do disco (mm) 200
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.9
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Model DT 600 F Supra

Descrição

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números do artigo

Referência 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325373
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.