text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 180X1,6X22,23


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Referência 5A043016
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.6
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Números do artigo

Referência 5A043016
EAN 4014855218578
UBB 500636790262
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325371
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.