text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 125X1,6X22,23


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Referência 8M061565
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.6
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Números do artigo

Referência 8M061565
EAN 4014855218554
UBB 500636789868
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325369
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.