Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
9P294747
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
Klingspor Disco de diamante DT 600 F Diamond 115X1,6X22,23
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9P294747
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro do disco (mm)
115
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
1.6
Altura do segmento (mm)
7
Segmentação
Dentado
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P294747
EAN
4014855218547
UBB
500636789603
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325368