text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 350X3X25,4


Referência 6Y537383
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 6Y537383
EAN 4014855290734
UBB 500695752021
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336221
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.