Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
3J130954
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
Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 300X2,8X20
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
3J130954
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Diâmetro do disco (mm)
300
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
20
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Diâmetro do disco (mm)
300
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
20
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.8
Altura do segmento (mm)
10
Segmentação
Outro
Número de segmentos
21
Marca
Klingspor
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J130954
EAN
4014855290758
UBB
500695752443
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
336223