text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Referência 4R736482
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra

Descrição

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números do artigo

Referência 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.