text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Referência 7Y472733
Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 42
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 2.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 42
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 11
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números do artigo

Referência 7Y472733
EAN 4014855290703
UBB 500695751452
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336216
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.