text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Referência 2N662273
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 33
Embalado por 1

Especificações

Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 33
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra

Descrição

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números do artigo

Referência 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.