text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Referência 4H623427
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.4
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Outro
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números do artigo

Referência 4H623427
EAN 4014855290680
UBB 500695751031
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 336214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.