text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Referência 1F822862
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 12
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Números do artigo

Referência 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 340241
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.