text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 350 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Referência 1J851687
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para asfalto Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Números do artigo

Referência 1J851687
EAN 4014855301263
UBB 500695754837
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 337729
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.