text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 310 UT Diamond 350X3X20


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Referência 8F077549
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Números do artigo

Referência 8F077549
EAN 4014855275670
UBB 500695737287
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334093
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.