text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 310 UT Diamond 300X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Artículo No. 2M447749
Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicação Corte
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 3
Altura do segmento (mm) 10
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Números de artículo

Artículo No. 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 339121
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.