text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 UT Diamond 180X2,2X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Referência 0X964649
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.2
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.2
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Números do artigo

Referência 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325355
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.