text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 UT Diamond 100X1,9X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Referência 1P045849
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 100
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 100
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.9
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Números do artigo

Referência 1P045849
EAN 4014855253029
UBB 500695718212
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.