Lâminas de diamante
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Serrar
Lâminas de diamante
4X036398
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
Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 300X2,8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X036398
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
30
Tipo de partícula
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.8
Número máximo de rotações (1/min)
6400
Diâmetro do disco (mm)
300
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
30
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.8
Altura do segmento (mm)
7
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
17
Marca
Klingspor
Código pautal
68042100
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X036398
EAN
4014855218370
UBB
500636786229
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325351