text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 300X2,8X20


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Referência 7Q491827
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 6400
Diâmetro do disco (mm) 300
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 17
Marca Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números do artigo

Referência 7Q491827
EAN 4014855224340
UBB 500636812041
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 326831
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.