Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
3X817289
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
Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 230X2,3X22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X817289
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.3
Número máximo de rotações (1/min)
6600
Diâmetro do disco (mm)
230
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2.3
Número máximo de rotações (1/min)
6600
Diâmetro do disco (mm)
230
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2.3
Altura do segmento (mm)
7
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
16
Marca
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X817289
EAN
4014855218349
UBB
500636785643
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325348