Lâminas de diamante
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
Serrar
Lâminas de diamante
8R154623
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
Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 180X2X22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8R154623
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Espessura (mm)
2
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro do disco (mm)
180
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Outro
Largura do segmento (mm)
2
Altura do segmento (mm)
7
Segmentação
Dentado
Número de segmentos
13
Marca
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R154623
EAN
4014855218332
UBB
500636785494
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
325347