text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 125X1,6X22,23


Referência 1Y174213
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 36.4
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Largura do segmento (mm) 36.4
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 1Y174213
EAN 4014855218325
UBB 500636785239
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325346
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.