text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Referência 3S128125
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.6
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números do artigo

Referência 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325345
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.