text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 F Diamond 200X1,6X30


Referência 3J980820
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 7600
Diâmetro do disco (mm) 200
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 7600
Diâmetro do disco (mm) 200
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 30
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.9
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DT 300 F Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 3J980820
EAN 4014855219155
UBB 500636794892
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.