text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 F Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Referência 7B976194
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.6
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Marca Klingspor
Model DT 300 F Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Números do artigo

Referência 7B976194
EAN 4014855218431
UBB 500636787474
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325357
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.