text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DN 600 U Diamond 125X6X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Referência 4P541390
Aplicação Corte
Espessura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 6
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 10
Marca Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Números do artigo

Referência 4P541390
EAN 4014855252855
UBB 500695719616
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330632
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.