text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DN 600 U Diamond 125X10X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Referência 0V298410
Aplicação Corte
Espessura (mm) 10
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 10
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 10
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 10
Marca Klingspor
Código pautal 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Números do artigo

Referência 0V298410
EAN 4014855252893
UBB 500695720432
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 330664
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.