text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de desbaste adesivo PS 22 K 150 mm granulação 80 para madeira / metal corindo


SC/PS22K/80/S/150

Referência S0187.000.080
Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 150
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 150
Material do suporte Papel
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Diâmetro 150
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 150
Material do suporte Papel
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 10
Model PS 22 K
Type Grinding Disc

Números do artigo

Referência S0187.000.080
EAN 4014855019618
UBB 500501453202
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6936
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.