text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de desbaste A 24 R Supra dm180xT8mm furo de aço offset 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Referência 0X093739
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro 180
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro 180
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Descrição

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 0X093739
EAN 4014855010714
UBB 500513287689
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 13418
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.