text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte diamantado DN 600 U Diamante 115x10x22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numéro d'article 3R802159
Aplicação Corte
Espessura (mm) 10
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Emballé par 1

Spécifications

Aplicação Corte
Espessura (mm) 10
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para tijolo Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 10
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R802159
EAN 4014855252886
UBB 500695720275
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330663
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.