Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
S0807.125.122
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
Klingspor Disco de corte A 60 extra dm125x1mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
KT/EXTRA/A60EX/S/GER/125X1X22,23
Descrição completa
Referência
S0807.125.122
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Números do artigo
Referência
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
262937