text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 46 TZ Special dm180x1,6mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Referência 6G554722
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

Descrição

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221161
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.