text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 356 x 4 x 25,4mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Referência 3X569311
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 356
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 356
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Números do artigo

Referência 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 353097
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.