text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Referência 5A612225
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 305
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 305
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Números do artigo

Referência 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 353093
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.