text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Referência 1G196253
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 305
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 305
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Marca Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex

Descrição

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Números do artigo

Referência 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 353111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.