text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 250 x 3 x 32


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Referência 9U182612
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Marca Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Números do artigo

Referência 9U182612
EAN 4014855025084
UBB 500513242478
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2465
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.