text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Referência 5N433067
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Números do artigo

Referência 5N433067
EAN 5907560207823
UBB 500695773076
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 340942
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.