text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Referência 8L921149
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Números do artigo

Referência 8L921149
EAN 5907560207809
UBB 500695773233
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 340943
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.